Uniformatic - POINT D'ACCES WIFI INTERIEUR POE 2,4 GHz 300MBPS EAP115 - 64001

UNIFORMATIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • Ethernet - Oui

  • bande de fréquences - 2,4 GHz

  • protocole radio - IEEE 802.11 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450640019

Réf. Sonepar

03231409693

Réf. Fournisseur

64001

Marque

Uniformatic

mode de pose:

autre

Ethernet:

Oui

bande de fréquences:

2,4 GHz

protocole radio:

IEEE 802.11 g

POINT D'ACCES WIFI INTERIEUR POE 2,4 GHz 300MBPS EAP115

Les Atouts de l'article:

Ce point d'accès WiFi TP-LINK PoE assure une couverture wifi jusqu’à 30 mètres autour de la borne. La bande de fréquence 2,4 GHz (dotée d'un débit WiFi de 300Mbps) offre une bande passante suffisante aux utilisateurs connectés au réseau. Avec son design compact et épuré, ce point d'accès peut être facilement installé au plafond, au mur ou sur un bureau. La technologie "fast roaming” permet de basculer automatiquement les utilisateurs connectés d'une borne à une autre avec une transition transparente pour l'utilisateur. La fonction PoE alimente le boîtier en électricité dans les endroits qui sont dépourvus de prises électriques. En effet, le transfert des données et l'alimentation du boîtier sont effectués par l'unique cordon Ethernet RJ45. Les fonctionnalités de sécurité assurent une protection des accès et du réseau avec le protocole WPA/WPA2-entreprise.