Uniformatic - POINT D'ACCES WIFI MANAGEABLE IP65 POE+ 2.4+5 GHz EWS660AP - 64222

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - POINT D'ACCES WIFI MANAGEABLE IP65 POE+ 2.4+5 GHz EWS660AP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450642228

Réf. Sonepar

03231007307

Réf. Fournisseur

64222

Marque

Uniformatic

POINT D'ACCES WIFI MANAGEABLE IP65 POE+ 2.4+5 GHz EWS660AP

Les Atouts de l'article:

Ce point d'accès wifi manageable IP55 PoE+ vous permet de fournir une couverture réseau extérieure sans fil aux postes itinérants.Ce point d’accès WiFi EnGenius PoE assure une couverture wifi jusqu’à 30 mètres autour de la borne. Le boîtier imperméable (IP55) permet au point d'accès d'être utilisé en extérieur et/ou dans un environnement difficile. Son design et son antenne s’adaptent facilement dans plusieurs configurations aussi bien à l'intérieur qu’à l’extérieur. La borne détecte automatiquement les équipements en 2.4 GHz et ceux en 5.0 GHz afin d’optimiser le réseau. Les équipements connectés sur des bandes différentes peuvent alors profiter d’un débit plus grand (congestion largement réduite). Avec son design compact et épuré, ce point d’accès peut être facilement installé au mur ou sur un mât. Le logiciel d’administration centralisée vous permet de gérer à distance et facilement une centaine de points d’accès à distance. Il vous sera donc facile de contrôler et cartographier l’ensemble des points d’accès sur votre réseau.