Uniformatic - POINT D'ACCES WIFI MURAL INTERIEUR POE 2.4+5GHz 300+867 MBPS EAP235-WALL - 64003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
Ethernet - Oui
bande de fréquences - 2,4 GHz et 5 GHz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450640033
Réf. Sonepar
03231409979
Réf. Fournisseur
64003
Marque
Uniformatic
mode de pose:
autre
Ethernet:
Oui
bande de fréquences:
2,4 GHz et 5 GHz
POINT D'ACCES WIFI MURAL INTERIEUR POE 2.4+5GHz 300+867 MBPS EAP235-WALL
Les Atouts de l'article:
Ce point d'accès wifi s'installe facilement et rapidement sur un boîtiers muraux.Avec son design compact et épuré, ce point d'accès s'adapte facilement dans n'importe quel environnement tel que les chambres d'hôtels par exemple. La fonction PoE alimente le boîtier en électricité dans les endroits qui sont dépourvus de prises électriques. En effet, le transfert des données et l'alimentation du boîtier sont effectués par l'unique cordon Ethernet RJ45. L'appareil dispose de 3 prises Ethernet dont 1 prise PoE, il agit comme un switch capable de connecter d'autres appareils en filaire (téléphones IP, caméras IP, TV connectée, console de jeu etc.). Les bandes de fréquence 2,4 et 5.0 GHz permettent au point d'accès de ne pas être saturé. En effet, la borne détecte automatiquement les équipements en 2.4 GHz et ceux en 5.0 GHz afin d'optimiser le réseau.
Les Atouts de l'article:
Ce point d'accès wifi s'installe facilement et rapidement sur un boîtiers muraux.Avec son design compact et épuré, ce point d'accès s'adapte facilement dans n'importe quel environnement tel que les chambres d'hôtels par exemple. La fonction PoE alimente le boîtier en électricité dans les endroits qui sont dépourvus de prises électriques. En effet, le transfert des données et l'alimentation du boîtier sont effectués par l'unique cordon Ethernet RJ45. L'appareil dispose de 3 prises Ethernet dont 1 prise PoE, il agit comme un switch capable de connecter d'autres appareils en filaire (téléphones IP, caméras IP, TV connectée, console de jeu etc.). Les bandes de fréquence 2,4 et 5.0 GHz permettent au point d'accès de ne pas être saturé. En effet, la borne détecte automatiquement les équipements en 2.4 GHz et ceux en 5.0 GHz afin d'optimiser le réseau.



