Uniformatic - PONT & POINT D'ACCES WIFI ENS500-AC NORME 802.11ac - 64133

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - PONT & POINT D'ACCES WIFI ENS500-AC NORME 802.11ac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450641337

Réf. Sonepar

03231064133

Réf. Fournisseur

64133

Réf. Commerciale

Uniformatic

PONT & POINT D'ACCES WIFI ENS500-AC NORME 802.11ac

Les Atouts de l'article:

Ce point d'accès WiFi EnGenius permet de fournir une couverture réseau extérieure sans fil aux postes itinérants jusqu'à 867 Mbps en 5 GHz. Restez connecté au wifi même sur votre terrasse ou au fond de votre jardin sans utiliser votre réseau 3G/4G. Il permet à la fois de relier les réseaux de 2 bâtiments distants en effectuant un "pont WiFi" et de fournir un accès WiFi aux utilisateurs du réseau.Il offre une compatibilité PoE et permet une portée théorique de 3000 m. Idéal pour relier des bâtiments distants en multipoints (plusieurs bâtiments vers un seul) ou pour un mode point d'accès dans une zone délimitée. Le grand angle de couverture (60°/15°) permet une large diffusion vers les autres bornes du réseau.