Uniformatic - PORTAIL CAPTIF CLASSIC - 50 TERMINAUX - EXTENSIBLE A 150 - 64951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - appareil de table (à poser)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450649517
Réf. Sonepar
03231064951
Réf. Fournisseur
64951
Marque
Uniformatic
mode de pose:
appareil de table (à poser)
PORTAIL CAPTIF CLASSIC - 50 TERMINAUX - EXTENSIBLE A 150
Les Atouts de l'article:
Ce portail captif CLASSIC 50 terminaux (extensible) est un produit tout-en-un adapté aux hôtels, aux restaurants, aux gîtes, aux magasins, établissements hospitaliers, d’enseignement etc. garantissant un confort d’utilisation du réseau WIFI public. Cette DSCBOX au format desktop convient aux infrastructures permettant l’accès jusqu’à 50 terminaux simultanés par défaut (extensible jusqu'à 150 terminaux via boîtier complémentaire). En tant que professionnel permettant un accès Internet, vous devez légalement être en capacité d’authentifier les utilisateurs et enregistrer leurs données de connexion pendant un an. Le portail captif, vous permet de le faire. Toute société accueillant du public et donnant accès à internet par son réseau devient aux yeux de la loi « Opérateur Télécom » et doit se soumettre à la loi (loi N° 2006-64 du 23 janvier 2006). 75 000 € d’amende pour non-respect de cette loi. La dscBOX est conçue pour s’adapter aux besoins : des entreprises de toutes tailles de type TPE, PME et Grands Comptes dans des secteurs très variés tels que les hôtels, les hôpitaux, les collectivités, les bibliothèques, les médiathèques, les EPN.
Les Atouts de l'article:
Ce portail captif CLASSIC 50 terminaux (extensible) est un produit tout-en-un adapté aux hôtels, aux restaurants, aux gîtes, aux magasins, établissements hospitaliers, d’enseignement etc. garantissant un confort d’utilisation du réseau WIFI public. Cette DSCBOX au format desktop convient aux infrastructures permettant l’accès jusqu’à 50 terminaux simultanés par défaut (extensible jusqu'à 150 terminaux via boîtier complémentaire). En tant que professionnel permettant un accès Internet, vous devez légalement être en capacité d’authentifier les utilisateurs et enregistrer leurs données de connexion pendant un an. Le portail captif, vous permet de le faire. Toute société accueillant du public et donnant accès à internet par son réseau devient aux yeux de la loi « Opérateur Télécom » et doit se soumettre à la loi (loi N° 2006-64 du 23 janvier 2006). 75 000 € d’amende pour non-respect de cette loi. La dscBOX est conçue pour s’adapter aux besoins : des entreprises de toutes tailles de type TPE, PME et Grands Comptes dans des secteurs très variés tels que les hôtels, les hôpitaux, les collectivités, les bibliothèques, les médiathèques, les EPN.



