Uniformatic - PORTAIL CAPTIF DSCBOX WIFI- 15 TERMINAUX - 64949

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - PORTAIL CAPTIF DSCBOX WIFI- 15 TERMINAUX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450649494

Réf. Sonepar

03231064949

Réf. Fournisseur

64949

Marque

Uniformatic

PORTAIL CAPTIF DSCBOX WIFI- 15 TERMINAUX

Les Atouts de l'article:

Ce portail captif WIFI 15 terminaux + wifi intégré est un produit tout-en-un adapté aux hôtels, aux restaurants, aux gîtes, aux magasins, etc. désireux de garantir un confort d’utilisation du réseau WIFI aux clients. Cette DSCBOX au format desktop convient aux infrastructures permettant l’accès jusqu’à 15 terminaux simultanés (non extensible). Dirigez-vous vers la référence Uniformatic 64951 pour gérer un portail captif jusqu'à 500 terminaux simultanés. En tant que professionnel permettant un accès Internet, vous devez légalement être en capacité d’authentifier les utilisateurs et enregistrer leurs données de connexion pendant un an. Le portail captif, vous permet de le faire. Toute société accueillant du public et donnant accès à internet par son réseau devient aux yeux de la loi « Opérateur Télécom » et doit se soumettre à la loi (loi N° 2006-64 du 23 janvier 2006). 75 000 € d’amende pour non-respect de cette loi. La dscBOX est conçue pour s’adapter aux besoins : des entreprises de toutes tailles de type TPE, PME et Grands Comptes dans des secteurs très variés tels que les hôtels, les hôpitaux, les collectivités, les bibliothèques, les médiathèques, les EPN.