Uniformatic - PORTE ARRIERE STANDARD EN NID D'ABEILLE POUR BAIE 42U 800 DE LARGE - 27524

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450275242
Réf. Sonepar
03231027524
Réf. Fournisseur
27524
Marque
Uniformatic
PORTE ARRIERE STANDARD EN NID D'ABEILLE POUR BAIE 42U 800 DE LARGE
Les Atouts de l'article:
Cette porte standard en nid d'abeille permet d'améliorer la circulation de l'air de votre baie 42U.Elle mesure 800 mm de largeur et s'adaptera parfaitement à l'avant ou à l'arrière de votre baie 19".
Les Atouts de l'article:
Cette porte standard en nid d'abeille permet d'améliorer la circulation de l'air de votre baie 42U.Elle mesure 800 mm de largeur et s'adaptera parfaitement à l'avant ou à l'arrière de votre baie 19".