Uniformatic - RACCORD OPTIQUE LC DUPLEX MULTIMODE OM3 - 25581

UNIFORMATIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 2

  • avec coupleur/adaptateur - Oui

  • type de connecteur externe - LC

  • type de connecteur interne - LC-Duplex

  • type de fibre - multimode

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450255817

Réf. Sonepar

03231025581

Réf. Fournisseur

25581

Marque

Uniformatic

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

2

avec coupleur/adaptateur:

Oui

type de connecteur externe:

LC

type de connecteur interne:

LC-Duplex

type de fibre:

multimode

finition APC:

Non

couleur:

autre

RACCORD OPTIQUE LC DUPLEX MULTIMODE OM3

Les Atouts de l'article:

Cette traversée optique multimode duplex OM3 vous permet d’assembler des connecteurs LC dans votre tiroir optique. Ces traversées optiques permettent un alignement parfait des connecteurs en minimisant les pertes du signal lumineux. Ces traversées assurent un bon maintien des connecteurs en garantissant aucune déconnexion des fibres. Les lamelles à ressorts permettent une fixation définitive du raccord dans le tiroir optique. Les lamelles à ressorts permettent une fixation définitive du raccord dans le tiroir optique. Elles évitent l'installation contraignante de petites vis (2 vis par raccord).