Uniformatic - RACCORD OPTIQUE LC QUAD MONOMODE OS2 - 25558

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - RACCORD OPTIQUE LC QUAD MONOMODE OS2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 4

  • avec coupleur/adaptateur - Oui

  • type de connecteur externe - LC

  • type de connecteur interne - LC

  • type de fibre - monomode

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450255589

Réf. Sonepar

03231025558

Réf. Fournisseur

25558

Marque

Uniformatic

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

4

avec coupleur/adaptateur:

Oui

type de connecteur externe:

LC

type de connecteur interne:

LC

type de fibre:

monomode

finition APC:

Non

RACCORD OPTIQUE LC QUAD MONOMODE OS2