Uniformatic - RACCORD OPTIQUE SC/APC DUPLEX MONOMODE OS2 - 25555

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - RACCORD OPTIQUE SC/APC DUPLEX MONOMODE OS2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 2

  • avec coupleur/adaptateur - Oui

  • type de connecteur externe - SC duplex

  • type de connecteur interne - SC duplex

  • type de fibre - monomode

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450255558

Réf. Sonepar

03231025555

Réf. Fournisseur

25555

Marque

Uniformatic

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

2

avec coupleur/adaptateur:

Oui

type de connecteur externe:

SC duplex

type de connecteur interne:

SC duplex

type de fibre:

monomode

finition APC:

Oui

RACCORD OPTIQUE SC/APC DUPLEX MONOMODE OS2

Les Atouts de l'article:

Cette traversée optique monomode duplex permet d’assembler des connecteurs SC/APC dans un tiroir optique. Ces traversées optiques permettent un alignement parfait des connecteurs en minimisant les pertes du signal lumineux. Ces traversées assurent un bon maintien des connecteurs en garantissant aucune déconnexion des fibres. Les lamelles à ressorts permettent une fixation définitive du raccord dans le tiroir optique. Ces lamelles à ressorts assurent donc une installation rapide et efficace. Le son « Clic » indique la bonne installation du raccord dans le tiroir.