Uniformatic - RACCORD OPTIQUE SC DUPLEX MONOMODE OS2 - 25551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 2
avec coupleur/adaptateur - Oui
type de connecteur externe - SC duplex
type de connecteur interne - SC duplex
type de fibre - monomode
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450255510
Réf. Sonepar
03231025551
Réf. Fournisseur
25551
Marque
Uniformatic
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
2
avec coupleur/adaptateur:
Oui
type de connecteur externe:
SC duplex
type de connecteur interne:
SC duplex
type de fibre:
monomode
finition APC:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette traversée optique monomode duplex permet d’assembler des connecteurs SC dans un tiroir optique. Ces traversées optiques permettent un alignement parfait des connecteurs en minimisant les pertes du signal lumineux. Ces traversées assurent un bon maintien des connecteurs en garantissant aucune déconnexion des fibres. Les lamelles à ressorts permettent une fixation définitive du raccord dans le tiroir optique. Ces lamelles à ressorts assurent donc une installation rapide et efficace. Le son « Clic » indique la bonne installation du raccord dans le tiroir.


