Uniformatic - RACCORD RJ45 CAT 6A FEMELLE-FEMELLE BLINDE FTP DROIT - 25230


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (TIA)
blindé - Oui
type de connexion - LSA
modèle - prise (Plug)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450252304
Réf. Sonepar
03231025230
Réf. Fournisseur
25230
Réf. Commerciale
Uniformatic
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (TIA)
blindé:
Oui
type de connexion:
LSA
modèle:
prise (Plug)
couleur:
blanc
RACCORD RJ45 CAT 6A FEMELLE-FEMELLE BLINDE FTP DROIT
Les Atouts de l'article:
Ce coupleur RJ45 CAT6A FTP femelle/femelle permet de raccorder deux cordons RJ45 afin de prolonger votre réseau si votre liaison est trop courte. Il est renforcé par un blindage FTP.
Les Atouts de l'article:
Ce coupleur RJ45 CAT6A FTP femelle/femelle permet de raccorder deux cordons RJ45 afin de prolonger votre réseau si votre liaison est trop courte. Il est renforcé par un blindage FTP.