Uniformatic - RALLONGE USB 2.0 AMPLIFIEE POUR DISTANCE JUSQU'A 20M - 86013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
couleur - argent
nombre de ports USB-A - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450860134
Réf. Sonepar
03231086013
Réf. Fournisseur
86013
Marque
Uniformatic
mode de pose:
autre
couleur:
argent
nombre de ports USB-A:
2
RALLONGE USB 2.0 AMPLIFIEE POUR DISTANCE JUSQU'A 20M
Les Atouts de l'article:
Cette rallonge permet de raccorder un périphérique USB 2.0 à un unique cordon sur une distance allant jusqu’à 20m sans dégrader les performances du signal. Totalement Plug & Play, cette rallonge fonctionne sans l’aide d'un logiciel supplémentaire.Elle est compatible avec tous les ordinateurs PC/Mac quelque soit le système d’exploitation utilisé. Elle est munie de 2 connecteurs USB type A (1 femelle et 1 mâle).Le premier transporte le signal et le second peut être raccordé à une source électrique seule.
Les Atouts de l'article:
Cette rallonge permet de raccorder un périphérique USB 2.0 à un unique cordon sur une distance allant jusqu’à 20m sans dégrader les performances du signal. Totalement Plug & Play, cette rallonge fonctionne sans l’aide d'un logiciel supplémentaire.Elle est compatible avec tous les ordinateurs PC/Mac quelque soit le système d’exploitation utilisé. Elle est munie de 2 connecteurs USB type A (1 femelle et 1 mâle).Le premier transporte le signal et le second peut être raccordé à une source électrique seule.



