Uniformatic - RALLONGE VGA HAUTE QUALITE HD15M->HD15F 10 METRES - 12036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10 m
nombre de pôles raccordement 1 - 15
type de connecteur raccordement 1 - HD-D-Sub
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - HD-D-Sub
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450120368
Réf. Sonepar
03231012036
Réf. Fournisseur
12036
Marque
Uniformatic
longueur:
10 m
nombre de pôles raccordement 1:
15
type de connecteur raccordement 1:
HD-D-Sub
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
HD-D-Sub
nombre de pôles raccordement 2:
15
finition raccordement 2:
douille
Les Atouts de l'article:
Cette rallonge VGA mâle-femelle de 10 m vous permet de prolonger un cordon VGA trop court entre votre ordinateur et votre écran. (ou de votre écran à un vidéoprojecteur). Les connecteurs dorés assurent un transfert des données de qualité optimale et évitent l'oxydation. Les ferrites situées à chaque extrémité du cordon limitent les interférences avec les autres appareils de votre réseau. Le capot surmoulé assure un bon maintien du connecteur sur le cordon ce qui limite son usure lors des multiples utilisations.


