Uniformatic - ROULEAU DE 25 METRES DE VELCRO LARGEUR 16MM NOIR - 33404

UNIFORMATIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 16 mm

  • longueur de bande - 2500 mm

  • modèle - bande auto-agrippante

  • fermeture à bande - fermeture auto-agrippante

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450334048

Réf. Sonepar

03231033404

Réf. Fournisseur

33404

Réf. Commerciale

Uniformatic

largeur de bande:

16 mm

longueur de bande:

2500 mm

modèle:

bande auto-agrippante

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

couleur:

noir

qualité du matériau:

autre

transparent:

Non

fluorescent:

Non

fermeture amovible:

Oui

type de fixation:

auto-adhésif

ROULEAU DE 25 METRES DE VELCRO LARGEUR 16MM NOIR

Les Atouts de l'article:

Ce rouleau de velcro noir de 16mm de largeur, permet de serrer vos câbles pour favoriser une meilleure organisation visuelle de votre installation. Il vous permet de serrer vos cordons à votre convenance, puis de couper simplement le morceau de velcro dont vous avez besoin.