Uniformatic - ROUTEUR WIFI 1200 MBPS + 4x10/100 802.11ac/b/g/n ARCHER C50 - 64163

UNIFORMATIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - appareil de table (à poser)

  • nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s - 4

  • Nombre de ports WAN - 1

  • bande de fréquences - 2,4 GHz et 5 GHz

  • protocole radio - IEEE 802.11 a/c

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450641634

Réf. Sonepar

03231064163

Réf. Fournisseur

64163

Marque

Uniformatic

mode de pose:

appareil de table (à poser)

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:

4

Nombre de ports WAN:

1

bande de fréquences:

2,4 GHz et 5 GHz

protocole radio:

IEEE 802.11 a/c

ROUTEUR WIFI 1200 MBPS + 4x10/100 802.11ac/b/g/n ARCHER C50

Les Atouts de l'article:

Relié à un modem, le routeur WIFI apporte aux utilisateurs la possibilité de partager un accès à internet sans fil. Obtenez une couverture réseau optimale grâce à ses 5 antennes. Il permet également de gérer vos connexions filaires grâce à ses 4 ports RJ45. Ce routeur sans fil offre un débit maximum jusqu’à 1350 Mbps (450 Mbps en 2.4 GHz et 867 Mbps en 5 GHz). Il est idéal pour une installation dans les petites entreprises et les réseaux domestiques. Il assure une connexion wifi aux postes itinérants ou aux équipements mobiles en intérieur. Trois antennes fixes 2.4 GHz et deux antennes 5 GHz sont intégrées pour favoriser la stabilité de la connexion sans fil. Les antennes externes permettent de fournir un meilleur signal et de réduire les zones mortes de votre réseau.