Uniformatic - ROUTEUR WIFI 3G/4G 4xLAN GIGA-WIFI 802,11ac 300+867 MBps ARCHER MR600 - 64165

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - appareil de table (à poser)
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s - 4
bande de fréquences - 2,4 GHz et 5 GHz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450641658
Réf. Sonepar
03231064165
Réf. Fournisseur
64165
Marque
Uniformatic
mode de pose:
appareil de table (à poser)
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:
4
bande de fréquences:
2,4 GHz et 5 GHz
ROUTEUR WIFI 3G/4G 4xLAN GIGA-WIFI 802,11ac 300+867 MBps ARCHER MR600
Les Atouts de l'article:
Ce routeur WIFI prend en charge la 4G pour vous offrir une vitesse de données allant jusqu'à 867 Mbps.Ses deux antennes LTE externes vous permettent d'obtenir une connexion stable et efficace sur chaque appareil connecté. Téléchargement de fichiers en quelques secondes, regarder des films HD ou jouer en ligne, avec ce modem vous obtiendrez une couverture WIFI sans faille et sans interruption. Vous avez des appareils gourmands en bande passante? Ce modem fournit des connexions fiable à l'aide de ses ports gigabit complets. Il vous suffit de brancher une carte SIM (non incluse) et votre modem est prêt à l'usage sans aucune configuration !Flexible, ce routeur vous laisse également la possibilité de brancher un câble Ethernet si une connexion 4G n'est pas possible.
Les Atouts de l'article:
Ce routeur WIFI prend en charge la 4G pour vous offrir une vitesse de données allant jusqu'à 867 Mbps.Ses deux antennes LTE externes vous permettent d'obtenir une connexion stable et efficace sur chaque appareil connecté. Téléchargement de fichiers en quelques secondes, regarder des films HD ou jouer en ligne, avec ce modem vous obtiendrez une couverture WIFI sans faille et sans interruption. Vous avez des appareils gourmands en bande passante? Ce modem fournit des connexions fiable à l'aide de ses ports gigabit complets. Il vous suffit de brancher une carte SIM (non incluse) et votre modem est prêt à l'usage sans aucune configuration !Flexible, ce routeur vous laisse également la possibilité de brancher un câble Ethernet si une connexion 4G n'est pas possible.