Uniformatic - STYLO LASER POUR DETECTiON DE DEFAUT SUR FIBRE OPTQUUE - 28155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - outil
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450281557
Réf. Sonepar
03231028155
Réf. Fournisseur
28155
Marque
Uniformatic
type d'accessoire/pièce détachée:
outil
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
STYLO LASER POUR DETECTiON DE DEFAUT SUR FIBRE OPTQUUE
Les Atouts de l'article:
Le stylo Laser est spécialement conçu pour le personnel de terrain qui a besoin d'un outil efficace et économique pour le repérage des fibres et la vérification de la continuité dans le réseau optique. Ce produit permet de localiser une cassure dans les câbles ou des anomalies dans les connecteurs et les raccords. Sous forme d'un stylo, il comprend un injecteur lumineux pour les connecteurs SC et ST ainsi qu'un adaptateur LC. Pour plus de sécurité, ce stylo laser est équipé d'un manchon de protection. Ce localisateur fonctionne par simple pression sur 3 modes successifs : OFF, signal lumineux continue, signal lumineux clignotant. Il est fourni avec sa trousse de rangement et manuel d'utilisation. Il est alimenté par 2 piles AA non fournies.
Les Atouts de l'article:
Le stylo Laser est spécialement conçu pour le personnel de terrain qui a besoin d'un outil efficace et économique pour le repérage des fibres et la vérification de la continuité dans le réseau optique. Ce produit permet de localiser une cassure dans les câbles ou des anomalies dans les connecteurs et les raccords. Sous forme d'un stylo, il comprend un injecteur lumineux pour les connecteurs SC et ST ainsi qu'un adaptateur LC. Pour plus de sécurité, ce stylo laser est équipé d'un manchon de protection. Ce localisateur fonctionne par simple pression sur 3 modes successifs : OFF, signal lumineux continue, signal lumineux clignotant. Il est fourni avec sa trousse de rangement et manuel d'utilisation. Il est alimenté par 2 piles AA non fournies.



