Uniformatic - SUPPORT COMBO PLAFOND ET MUR POUR VIDEOPROJECTEUR BRAS REGLABLE 43 A 65 CM NOIR - 94734

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450947347
Réf. Sonepar
03231094734
Réf. Fournisseur
94734
Marque
Uniformatic
SUPPORT COMBO PLAFOND ET MUR POUR VIDEOPROJECTEUR BRAS REGLABLE 43 A 65 CM NOIR
Les Atouts de l'article:
Ce support universel noir pour vidéoprojecteur avec bras vous permet de positionner votre projecteur au mur ou au plafond. Ce support universel vous assure une rapidité d'installation. Son ingénieuse conception le rend compatible avec la quasi-totalité des vidéoprojecteurs du marché supportant un montage au plafond. Sa longueur de bras est de 65 cm et il permet d'accueillir une charge maximale jusqu'à 20 kg.
Les Atouts de l'article:
Ce support universel noir pour vidéoprojecteur avec bras vous permet de positionner votre projecteur au mur ou au plafond. Ce support universel vous assure une rapidité d'installation. Son ingénieuse conception le rend compatible avec la quasi-totalité des vidéoprojecteurs du marché supportant un montage au plafond. Sa longueur de bras est de 65 cm et il permet d'accueillir une charge maximale jusqu'à 20 kg.