Uniformatic - SUPPORT MURAL INCLINABLE POUR ECRAN 23-42 POUCES (59 A 107 CM) 25 Kgs MAX - 94771

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - SUPPORT MURAL INCLINABLE POUR ECRAN 23-42 POUCES (59 A 107 CM) 25 Kgs MAX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450947712

Réf. Sonepar

03231094771

Réf. Fournisseur

94771

Réf. Commerciale

Uniformatic

SUPPORT MURAL INCLINABLE POUR ECRAN 23-42 POUCES (59 A 107 CM) 25 Kgs MAX

Les Atouts de l'article:

Ce support mural à la norme VESA pour écrans 23" à 42'' est compact et robuste pour garantir une installation fiable de votre téléviseur. Inclinable entre +3° à -12°, il permet une installation personnalisée. Compact et robuste, ce support garantit une installation fiable de votre téléviseur. Il s'adapte à la plupart des murs - brique, béton et bois, ce qui en fait le choix idéal pour installer votre écran. L'inclinaison du moniteur s'effectue entre +3° à -12° pour une installation en hauteur. Son réglage s'effectue sans outil. La charge maximale admissible est de 25kg.