Uniformatic - SUPPORT MURAL INCLINABLE POUR ECRAN 32-55 POUCES (81 A 140 CM) 40 Kgs MAX - 94773

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - SUPPORT MURAL INCLINABLE POUR ECRAN 32-55 POUCES (81 A 140 CM) 40 Kgs MAX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450947736

Réf. Sonepar

03231094773

Réf. Fournisseur

94773

Réf. Commerciale

Uniformatic

SUPPORT MURAL INCLINABLE POUR ECRAN 32-55 POUCES (81 A 140 CM) 40 Kgs MAX

Les Atouts de l'article:

Ce support mural à la norme VESA pour écrans 32'' à 55" est compact et robuste pour garantir une installation fiable de votre téléviseur. Inclinable entre -14° et 0°, il permet une installation personnalisée. Compact et robuste, ce support garantit une installation fiable de votre téléviseur. Il s'adapte à la plupart des murs - brique, béton et bois, ce qui en fait le choix idéal pour installer votre écran. Le niveau à bulle intégré permet de faciliter l'installation. La charge maximale admissible est de 35kg.