Uniformatic - SUPPORT MURAL INCLINABLE POUR ECRAN 37-70 POUCES (94 A 178 CM) 50 Kgs MAX - 94774

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450947743
Réf. Sonepar
03231094774
Réf. Fournisseur
94774
Marque
Uniformatic
SUPPORT MURAL INCLINABLE POUR ECRAN 37-70 POUCES (94 A 178 CM) 50 Kgs MAX
Les Atouts de l'article:
Ce support mural à la norme VESA pour écrans 37'' à 70'' est compact et robuste pour garantir une installation fiable de votre téléviseur. Inclinable entre -5° et +15°, il permet une installation personnalisée. Compact et robuste, ce support garantit une installation fiable de votre téléviseur. Il s'adapte à la plupart des murs - brique, béton et bois, ce qui en fait le choix idéal pour installer votre écran. Le niveau à bulle intégré permet de faciliter l'installation. La charge maximale admissible est de 50kg.
Les Atouts de l'article:
Ce support mural à la norme VESA pour écrans 37'' à 70'' est compact et robuste pour garantir une installation fiable de votre téléviseur. Inclinable entre -5° et +15°, il permet une installation personnalisée. Compact et robuste, ce support garantit une installation fiable de votre téléviseur. Il s'adapte à la plupart des murs - brique, béton et bois, ce qui en fait le choix idéal pour installer votre écran. Le niveau à bulle intégré permet de faciliter l'installation. La charge maximale admissible est de 50kg.