Uniformatic - SUPPORT MURAL ORIENTABLE POUR ECRAN 23-42 POUCES (59 à 107 CM) 25 Kgs MAX - 94782


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450947828
Réf. Sonepar
03231094782
Réf. Fournisseur
94782
Réf. Commerciale
Uniformatic
SUPPORT MURAL ORIENTABLE POUR ECRAN 23-42 POUCES (59 à 107 CM) 25 Kgs MAX
Les Atouts de l'article:
Ce support mural à la norme VESA pour écrans 23'' à 42" est compact et robuste pour garantir une installation fiable de votre téléviseur. Inclinable entre +7,5° et -7,5°, il permet une installation personnalisée. Compact et robuste, ce support garantit une installation fiable de votre téléviseur. Il s'adapte à la plupart des murs - brique, béton et bois, ce qui en fait le choix idéal pour installer votre écran. L'inclinaison du moniteur s'effectue entre +7,5° à -7,5° pour une installation en hauteur.La plage de pivot s'opère entre +25° à -25°. La charge maximale admissible est de 25kg.
Les Atouts de l'article:
Ce support mural à la norme VESA pour écrans 23'' à 42" est compact et robuste pour garantir une installation fiable de votre téléviseur. Inclinable entre +7,5° et -7,5°, il permet une installation personnalisée. Compact et robuste, ce support garantit une installation fiable de votre téléviseur. Il s'adapte à la plupart des murs - brique, béton et bois, ce qui en fait le choix idéal pour installer votre écran. L'inclinaison du moniteur s'effectue entre +7,5° à -7,5° pour une installation en hauteur.La plage de pivot s'opère entre +25° à -25°. La charge maximale admissible est de 25kg.