Uniformatic - SUPPORT MURALE ARTICULE POUR ECRAN 23-55 POUCES (59 A 140 CM) 50 Kgs MAX - 94794


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450947941
Réf. Sonepar
03231094794
Réf. Fournisseur
94794
Réf. Commerciale
Uniformatic
SUPPORT MURALE ARTICULE POUR ECRAN 23-55 POUCES (59 A 140 CM) 50 Kgs MAX
Les Atouts de l'article:
Ce support mural à la norme VESA pour écrans 37'' et 70'' est compact et robuste pour garantir une installation fiable de votre téléviseur. Inclinable entre -20° et +10°, il permet une installation personnalisée. Compact et robuste, ce support garantit une installation fiable de votre téléviseur. Il s'adapte à la plupart des murs - brique, béton et bois, ce qui en fait le choix idéal pour installer votre écran. Le niveau à bulle intégré permet un positionnement parfait lors de l'installation. La charge maximale admissible est de 50kg.
Les Atouts de l'article:
Ce support mural à la norme VESA pour écrans 37'' et 70'' est compact et robuste pour garantir une installation fiable de votre téléviseur. Inclinable entre -20° et +10°, il permet une installation personnalisée. Compact et robuste, ce support garantit une installation fiable de votre téléviseur. Il s'adapte à la plupart des murs - brique, béton et bois, ce qui en fait le choix idéal pour installer votre écran. Le niveau à bulle intégré permet un positionnement parfait lors de l'installation. La charge maximale admissible est de 50kg.