Uniformatic - SWITCH D'ADMINISTRATION WIFI 8 PORTS GIGA POE 130W +2SFP EWS5912FP - 61209

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - SWITCH D'ADMINISTRATION WIFI 8 PORTS GIGA POE 130W +2SFP EWS5912FP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8

  • puissance max. PoE - 130 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450612092

Réf. Sonepar

03231006904

Réf. Fournisseur

61209

Marque

Uniformatic

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

8

puissance max. PoE:

130 W

SWITCH D'ADMINISTRATION WIFI 8 PORTS GIGA POE 130W +2SFP EWS5912FP

Les Atouts de l'article:

Ce switch de management Wifi 8 ports gigabit PoE 130W + 2 SFP EnGenius vous permet de manager vos points d'accès wifi EnGenius de manière centralisée et à distance. Il permet la configuration de tous vos points d'accès wifi EnGenius de manière centralisée sans devoir le faire séparement pour chaque.Grâce à ce switch la configuration de votre parc wifi se fait plus rapidement. La fonction POE permet d'alimenter le boîtier en électricité dans les endroits qui sont dépourvus de prise électrique.En effet, le transfert des données et l'alimentation du boîtier sont effectués par l'unique cordon éthernet RJ45.