Uniformatic - SWITCH DESKTOP 16 PORTS 10/100 - 61005

UNIFORMATIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastrement 254 mm (10 pouces)

  • Ethernet - Oui

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 16

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450610050

Réf. Sonepar

03231061005

Réf. Fournisseur

61005

Marque

Uniformatic

mode de pose:

encastrement 254 mm (10 pouces)

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

16

SWITCH DESKTOP 16 PORTS 10/100

Les Atouts de l'article:

Le switch desktop permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique. De faible encombrement, ce switch 19 ports 10/100 Mbps est utile pour des compléments rapides d'installation et/ou des petits groupes de travail. Idéalement conçu pour des connexions dites ‘’SOHO’’ , ce switch desktop s'intégrera parfaitement dans les petits bureaux ainsi que les domiciles. De par sa petite taille, il s'adapte facilement à des petites installations. Ce switch Fast ethernet assure des vitesses de transferts rapides. Facile à utiliser, ce switch Plug & Play ne nécessite aucun paramétrage. Les indicateurs LED sont un moyen rapide et facile pour détecter les anomalies et les ports connectés.