Uniformatic - SWITCH DESKTOP 8 PORTS 10/100/1000 FULL POE 61W - 61033

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - SWITCH DESKTOP 8 PORTS 10/100/1000 FULL POE 61W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8

  • mode de pose - saillie

  • gérable - Non

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Ethernet - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450610333

Réf. Sonepar

03231061033

Réf. Fournisseur

61033

Réf. Commerciale

Uniformatic

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

8

mode de pose:

saillie

gérable:

Non

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Ethernet:

Oui

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

puissance absorbée max.:

61 W

SWITCH DESKTOP 8 PORTS 10/100/1000 FULL POE 61W

Les Atouts de l'article:

Ce switch PoE desktop de 8 ports 10/100/1000 123W permet d'alimenter vos équipements (routeurs, caméras, etc.) en utilisant un cordon catégorie 5/6 qui le relie. Il est plug-and-play et prend en charge tous les protocoles réseau pour une installation et gestion de réseau simple et rapide.La fonction POE permet d’alimenter le switch en électricité dans les endroits qui sont dépourvus de prises électriques. En effet, le transfert des données et l’alimentation du switch sont effectués par l’unique cordon éthernet RJ45. Favoriser 2 switchs 24 ports plutôt qu’un seul switch 48 ports. Cela permet de ne pas condamner l’intégralité des postes de travail lorsqu’un des switchs tombe en panne. De plus, il est possible de cascader des switchs entre eux afin de faire évoluer votre réseau.