Uniformatic - SWITCH ETHERNET DE BUREAU 11,6 POUCES 24 PORTS 10/100 TP-LINK TL-SF1024D - 61116


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Ethernet - Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450611163
Réf. Sonepar
03231402149
Réf. Fournisseur
61116
Réf. Commerciale
Uniformatic
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
24
SWITCH ETHERNET DE BUREAU 11,6 POUCES 24 PORTS 10/100 TP-LINK TL-SF1024D
Les Atouts de l'article:
Ce switch rackable 24 ports 10/100 Mbps est idéal pour une installation dans une baie ou un coffret 19''.Format 1U, ce switch occupera peu de place dans votre baie ou votre coffret (1 unité = 4,45 cm). Ce switch Fast ethernet (10/100 Mbps) assurera des vitesses de transferts rapides qui permettent le transfert instantané de fichiers volumineux sans interférence.Facile à utiliser, ce switch Plug&Play ne nécessite aucun paramétrage. De plus, il permet d’économiser jusqu’à 25% de consommation électrique tandis que 80 % des matériaux d'emballage sont recyclables pour en faire une solution respectueuse de l’environnement intégrée à votre réseau professionnel. Le boîtier métallique rackable allié à une alimentation électrique interne certifiée font de ce switch le produit le plus robuste et le plus économique pour un environnement comptant moins de 24 utilisateurs. Le contrôle de flux IEEE 802.3x permet un transfert de données fiable.La technologie de redirection automatique MDI/MDI-X permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu'un cordon droit dans n'importe quel port du switch.
Les Atouts de l'article:
Ce switch rackable 24 ports 10/100 Mbps est idéal pour une installation dans une baie ou un coffret 19''.Format 1U, ce switch occupera peu de place dans votre baie ou votre coffret (1 unité = 4,45 cm). Ce switch Fast ethernet (10/100 Mbps) assurera des vitesses de transferts rapides qui permettent le transfert instantané de fichiers volumineux sans interférence.Facile à utiliser, ce switch Plug&Play ne nécessite aucun paramétrage. De plus, il permet d’économiser jusqu’à 25% de consommation électrique tandis que 80 % des matériaux d'emballage sont recyclables pour en faire une solution respectueuse de l’environnement intégrée à votre réseau professionnel. Le boîtier métallique rackable allié à une alimentation électrique interne certifiée font de ce switch le produit le plus robuste et le plus économique pour un environnement comptant moins de 24 utilisateurs. Le contrôle de flux IEEE 802.3x permet un transfert de données fiable.La technologie de redirection automatique MDI/MDI-X permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu'un cordon droit dans n'importe quel port du switch.
NoticePDF