Uniformatic - SWITCH ETHERNET DE BUREAU 8 PORTS 10/100 TP-LINK TL-SF1008D - 61111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450611118
Réf. Sonepar
03231402007
Réf. Fournisseur
61111
Marque
Uniformatic
SWITCH ETHERNET DE BUREAU 8 PORTS 10/100 TP-LINK TL-SF1008D
Les Atouts de l'article:
Ce switch desktop 8 ports 10/100 permet d’intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique.De faible encombrement, ce commutateur (switch) est utile pour des compléments rapides d’installation et/ou des petits groupes de travail. Le design compact et élégant de ce switch lui permettra de parfaitement s'intégrer sur votre poste de travail ou au sein de votre coffret 10''.Facile à utiliser, ce switch Plug&Play ne nécessite aucun paramétrage. De plus, il permet d’économiser jusqu’à 60 % de consommation électrique tandis que 80 % des matériaux d'emballage sont recyclables pour en faire une solution respectueuse de l’environnement intégrée à votre réseau professionnel. Le contrôle de flux IEEE 802.3x permet un transfert de données fiable.La technologie de redirection automatique MDI/MDI-X permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu'un cordon droit dans n'importe quel port du switch.
Les Atouts de l'article:
Ce switch desktop 8 ports 10/100 permet d’intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique.De faible encombrement, ce commutateur (switch) est utile pour des compléments rapides d’installation et/ou des petits groupes de travail. Le design compact et élégant de ce switch lui permettra de parfaitement s'intégrer sur votre poste de travail ou au sein de votre coffret 10''.Facile à utiliser, ce switch Plug&Play ne nécessite aucun paramétrage. De plus, il permet d’économiser jusqu’à 60 % de consommation électrique tandis que 80 % des matériaux d'emballage sont recyclables pour en faire une solution respectueuse de l’environnement intégrée à votre réseau professionnel. Le contrôle de flux IEEE 802.3x permet un transfert de données fiable.La technologie de redirection automatique MDI/MDI-X permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu'un cordon droit dans n'importe quel port du switch.
NoticePDF


