Uniformatic - SWITCH ETHERNET POE+ 16 PORTS GIGABIT - 8 POE+ 110W TP-LINK TL-SG1016PE - 61138

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 16
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450611385
Réf. Sonepar
03231409886
Réf. Fournisseur
61138
Marque
Uniformatic
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
16
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE:
8
SWITCH ETHERNET POE+ 16 PORTS GIGABIT - 8 POE+ 110W TP-LINK TL-SG1016PE
Les Atouts de l'article:
Ce switch 16 ports dont 8 ports POE + 10/100/1000Mbps est idéal pour une installation sur un bureau, dans une baie ou dans un coffret 19''.Facile à utiliser, ce switch Plug&Play ne nécessite aucun paramétrage. Ce switch Gigabit (10/100/1000 Mbps) assurera des vitesses de transferts ultra rapides qui permettent le transfert instantané de fichiers volumineux sans interférence. Les ports PoE peuvent automatiquement détecter et alimenter des périphériques conformément à la norme IEEE 802.3af. Ce switch bénéficie d’une technologie permettant la gestion de l’alimentation. Il régule de façon intelligente la consommation afin d’éviter toute surcharge. La technologie de redirection automatique MDI/MDI-X permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu'un cordon droit dans n'importe quel port du switch.
Les Atouts de l'article:
Ce switch 16 ports dont 8 ports POE + 10/100/1000Mbps est idéal pour une installation sur un bureau, dans une baie ou dans un coffret 19''.Facile à utiliser, ce switch Plug&Play ne nécessite aucun paramétrage. Ce switch Gigabit (10/100/1000 Mbps) assurera des vitesses de transferts ultra rapides qui permettent le transfert instantané de fichiers volumineux sans interférence. Les ports PoE peuvent automatiquement détecter et alimenter des périphériques conformément à la norme IEEE 802.3af. Ce switch bénéficie d’une technologie permettant la gestion de l’alimentation. Il régule de façon intelligente la consommation afin d’éviter toute surcharge. La technologie de redirection automatique MDI/MDI-X permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu'un cordon droit dans n'importe quel port du switch.