Uniformatic - SWITCH ETHERNET POE+ 24 PORTS GIGABIT +4SFP 192W MANAGEABLE L2 TL-SG2428P - 61141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 24
power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE - 24
puissance max. PoE - 250 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450611415
Réf. Sonepar
03231409352
Réf. Fournisseur
61141
Marque
Uniformatic
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
24
power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE:
24
puissance max. PoE:
250 W
SWITCH ETHERNET POE+ 24 PORTS GIGABIT +4SFP 192W MANAGEABLE L2 TL-SG2428P
Les Atouts de l'article:
Le switch manageable + fibre permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique. Ce switch vous permet d'interconnecter les différents composants actifs de votre réseau. Il peut être monté dans vos baies et coffrets 19''. La fonction manageable vous permet d'administrer à distance les ports réseaux du switch (ouverture/fermeture des ports, mise à jour du firmware, sauvegarde/restauration de la configuration). Le switch fournit une haute performance, des stratégies de sécurité avancées et des fonctions de gestion avancées de niveau 2. L2+, il permet un routage statique et une mise en place de routes de trafic interne. Les ports PoE peuvent automatiquement détecter et alimenter des périphériques conformément à la norme IEEE 802.3af. Les emplacements SFP permettent de recevoir des mini g-bics afin d'apporter un lien fibre optique. Format 1U, ce switch occupera peu de place dans votre baie ou votre coffret (1 unité = 4,45 cm). Facile à utiliser, ce switch Plug & Play ne nécessite aucun paramétrage.
Les Atouts de l'article:
Le switch manageable + fibre permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique. Ce switch vous permet d'interconnecter les différents composants actifs de votre réseau. Il peut être monté dans vos baies et coffrets 19''. La fonction manageable vous permet d'administrer à distance les ports réseaux du switch (ouverture/fermeture des ports, mise à jour du firmware, sauvegarde/restauration de la configuration). Le switch fournit une haute performance, des stratégies de sécurité avancées et des fonctions de gestion avancées de niveau 2. L2+, il permet un routage statique et une mise en place de routes de trafic interne. Les ports PoE peuvent automatiquement détecter et alimenter des périphériques conformément à la norme IEEE 802.3af. Les emplacements SFP permettent de recevoir des mini g-bics afin d'apporter un lien fibre optique. Format 1U, ce switch occupera peu de place dans votre baie ou votre coffret (1 unité = 4,45 cm). Facile à utiliser, ce switch Plug & Play ne nécessite aucun paramétrage.
NoticePDF


