Uniformatic - SWITCH ETHERNET POE 5 PORTS 10/100 DONT 4 POE 58W TP-LINK TL-SF1005P - 61130


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450611309
Réf. Sonepar
03231408319
Réf. Fournisseur
61130
Réf. Commerciale
Uniformatic
SWITCH ETHERNET POE 5 PORTS 10/100 DONT 4 POE 58W TP-LINK TL-SF1005P
Les Atouts de l'article:
Ce switch desktop 5 ports dont 4 PoE permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique. Il s’adaptera parfaitement pour vos projets de vidéo surveillance et de téléphonie IP. Les ports 1 à 4 du switch prennent en charge la fonction PoE. Ces ports PoE peuvent automatiquement détecter et alimenter ces périphériques conformément à la norme IEEE 802.3af. Ce switch Fast ethernet (10/100 Mbps) assure des vitesses de transferts rapides qui permettent le transfert instantané de fichiers volumineux sans interférence. Facile à utiliser, ce switch Plug & Play ne nécessite aucun paramétrage. Son boîtier en métal permet au switch d'être robuste et d'être monté sur un bureau ou sur un mur ou au sein de votre coffret 10''. De plus, en absence de ventilateur, ce switch fonctionnera de manière silencieuse. La technologie de redirection automatique MDI/MDI-X permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu'un cordon droit dans n'importe quel port du switch.
Les Atouts de l'article:
Ce switch desktop 5 ports dont 4 PoE permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique. Il s’adaptera parfaitement pour vos projets de vidéo surveillance et de téléphonie IP. Les ports 1 à 4 du switch prennent en charge la fonction PoE. Ces ports PoE peuvent automatiquement détecter et alimenter ces périphériques conformément à la norme IEEE 802.3af. Ce switch Fast ethernet (10/100 Mbps) assure des vitesses de transferts rapides qui permettent le transfert instantané de fichiers volumineux sans interférence. Facile à utiliser, ce switch Plug & Play ne nécessite aucun paramétrage. Son boîtier en métal permet au switch d'être robuste et d'être monté sur un bureau ou sur un mur ou au sein de votre coffret 10''. De plus, en absence de ventilateur, ce switch fonctionnera de manière silencieuse. La technologie de redirection automatique MDI/MDI-X permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu'un cordon droit dans n'importe quel port du switch.
NoticePDF