Uniformatic - SWITCH ETHERNET POE+ 8 PORTS GIGABIT 126W TP-LINK TL-SG1008MP - 61137

UNIFORMATIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8

  • power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

  • nombre de ports PoE - 8

  • puissance max. PoE - 126 W

  • hauteur - 180 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450611378

Réf. Sonepar

03231408677

Réf. Fournisseur

61137

Réf. Commerciale

Uniformatic

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

8

power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

nombre de ports PoE:

8

puissance max. PoE:

126 W

hauteur:

180 mm

largeur:

294 mm

profondeur:

44 mm

SWITCH ETHERNET POE+ 8 PORTS GIGABIT 126W TP-LINK TL-SG1008MP

Les Atouts de l'article:

Ce switch desktop/rackable 8 ports PoE+ permet d'intégrer vos équipements dans un réseau informatique. Transférez vos données et alimentation via un seul cordon. Il s’adaptera parfaitement pour vos projets de vidéo surveillance et de téléphonie IP. Les ports PoE peuvent automatiquement détecter et alimenter des périphériques conformément à la norme IEEE 802.3af. Ce switch Gigabit (10/100/1000 Mbps) assure des vitesses de transferts ultra rapides qui permettent le transfert instantané de fichiers volumineux sans interférence. Facile à utiliser, ce switch Plug & Play ne nécessite aucun paramétrage. La technologie de redirection automatique MDI/MDI-X permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu'un cordon droit dans n'importe quel port du switch.