Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Uniformatic - SWITCH ETHERNET POE 8 PORTS GIGABIT DONT 4 POE 57W TP-LINK TL-SG1008P - 61135

UNIFORMATIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8

  • mode de pose - encastrement 254 mm (10 pouces)

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • nombre de ports PoE - 4

  • puissance max. PoE - 57 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450611354

Réf. Sonepar

03231402116

Réf. Fournisseur

61135

Réf. Commerciale

Uniformatic

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

8

mode de pose:

encastrement 254 mm (10 pouces)

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

nombre de ports PoE:

4

puissance max. PoE:

57 W

SWITCH ETHERNET POE 8 PORTS GIGABIT DONT 4 POE 57W TP-LINK TL-SG1008P

Les Atouts de l'article:

Ce switch desktop 8 ports dont 4 PoE permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique. Il s’adaptera parfaitement pour vos projets de vidéo surveillance et de téléphonie IP. Les ports PoE peuvent automatiquement détecter et alimenter des périphériques conformément à la norme IEEE 802.3af. Ce switch Gigabit (10/100/1000 Mbps) assure des vitesses de transferts ultra rapides qui permettent le transfert instantané de fichiers volumineux sans interférence. Facile à utiliser, ce switch Plug & Play ne nécessite aucun paramétrage. Son boîtier en métal permet au switch d'être robuste et d'être monté sur un bureau ou sur un mur ou au sein de votre coffret 10''. De plus, en absence de ventilateur, ce switch fonctionnera de manière silencieuse. La technologie de redirection automatique MDI/MDI-X permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu'un cordon droit dans n'importe quel port du switch.