Uniformatic - SWITCH INDUSTRIEL 5 PORTS 10/100 RAIL DIN - 61602

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - SWITCH INDUSTRIEL 5 PORTS 10/100 RAIL DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • power over Ethernet - sans

  • Ethernet - Oui

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450616021

Réf. Sonepar

03231061602

Réf. Fournisseur

61602

Marque

Uniformatic

power over Ethernet:

sans

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

5

SWITCH INDUSTRIEL 5 PORTS 10/100 RAIL DIN

Les Atouts de l'article:

Ce switch ethernet industriel 5 ports 10/100 compatible rail din permet un fonctionnement dans un milieu de grade industriel hostile. Il est destiné à être installé sur un Rail Din et convient aux chaînes de production et machines automatisées. Ce produit est conçu pour être monté sur un Rail Din standard. Une LED permet de surveiller facilement l’activité de connexion des ports. Ce switch dispose de 5 ports RJ45 10/100Mbps. Il est conforme à la norme IEC61000-6-2. *Ce switch nécessite l’utilisation d’un bloc d’alimentation. L’alimentation n’est pas fournie et doit être achetée séparément.Il est nécessaire de vérifier la comptabilité de votre alimentation avec le switch.