Uniformatic - SWITCH INDUSTRIEL POE MANAG. L3 4 PORTS GIGA 120W+2xRJ+2 SFP RAIL DIN - 61650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450616502
Réf. Sonepar
03231061650
Réf. Fournisseur
61650
Marque
Uniformatic
SWITCH INDUSTRIEL POE MANAG. L3 4 PORTS GIGA 120W+2xRJ+2 SFP RAIL DIN
Les Atouts de l'article:
Ce switch ethernet 4 ports Gigabit (PoE) + 2 XRJ + 2 ports SFP manageable L3 permet un fonctionnement dans un milieu de grade industriel hostile. Destiné à être installé sur un Rail Din et convient aux chaînes de production et machines automatisées. Il offre une suite complète de fonctionnalités de gestion L2 ainsi que L3 avancées. Il est destiné à être installé sur un Rail Din et convient aux chaînes de production et machines automatisées. Ce switch nécessite l’utilisation d’un bloc d’alimentation. L’alimentation n’est pas fournie et doit être achetée séparément.Il est nécessaire de vérifier la comptabilité de votre alimentation avec le switch. Si vous possédez déjà un bloc d’alimentation :Vérifiez la compatibilité de la tension du switch avec celle de l’alimentation (48 à 57 V DC).Vérifiez la puissance restante disponible sur le bloc d’alimentation nécessaire à l’ajout du switch (120 W). Dans le cas contraire :Nous vous recommandons l’achat d’un bloc d’alimentation d’une puissance minimum de 120 W et d’une tension comprise entre 48 et 57 V DC.
Les Atouts de l'article:
Ce switch ethernet 4 ports Gigabit (PoE) + 2 XRJ + 2 ports SFP manageable L3 permet un fonctionnement dans un milieu de grade industriel hostile. Destiné à être installé sur un Rail Din et convient aux chaînes de production et machines automatisées. Il offre une suite complète de fonctionnalités de gestion L2 ainsi que L3 avancées. Il est destiné à être installé sur un Rail Din et convient aux chaînes de production et machines automatisées. Ce switch nécessite l’utilisation d’un bloc d’alimentation. L’alimentation n’est pas fournie et doit être achetée séparément.Il est nécessaire de vérifier la comptabilité de votre alimentation avec le switch. Si vous possédez déjà un bloc d’alimentation :Vérifiez la compatibilité de la tension du switch avec celle de l’alimentation (48 à 57 V DC).Vérifiez la puissance restante disponible sur le bloc d’alimentation nécessaire à l’ajout du switch (120 W). Dans le cas contraire :Nous vous recommandons l’achat d’un bloc d’alimentation d’une puissance minimum de 120 W et d’une tension comprise entre 48 et 57 V DC.