Uniformatic - SWITCH MANAGEABLE L2 DESKTOP 8 PORTS GIGA +2SFP - 61020

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - SWITCH MANAGEABLE L2 DESKTOP 8 PORTS GIGA +2SFP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450610203

Réf. Sonepar

03231061020

Réf. Fournisseur

61020

Marque

Uniformatic

SWITCH MANAGEABLE L2 DESKTOP 8 PORTS GIGA +2SFP

Les Atouts de l'article:

Ce switch manageable 8 ports + 2 SFP 10/100/1000 Mbps est idéal pour une installation dans les petits bureaux.De par sa petite taille, il s’adapte facilement à des petites installations. La fonction manageable vous permet d'administer à distance les ports réseaux du switch (ouverture/fermeture des ports, mise à jour du firmware, sauvegarde/restauration de la configuration). Le switch fournit une haute performance, des stratégies de sécurité avancées et des fonctions de gestion avancées de niveau 2. L2+, il permet un routage statique et une mise en place de routes de trafic interne. Les emplacements SFP permettent de recevoir des mini g-bics afin d'apporter un lien fibre optique.Ce switch 8 ports + 2 SFP est idéal pour une installation dans une baie ou un coffret 19''. Le design compact et élégant de ce switch lui permettra de parfaitement s'intégrer sur votre poste de travail ou au sein de votre coffret 10''.