Uniformatic - SWITCH POE DESKTOP 4 PORTS 10/100 65W - 61028


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450610289
Réf. Sonepar
03231061028
Réf. Fournisseur
61028
Réf. Commerciale
Uniformatic
SWITCH POE DESKTOP 4 PORTS 10/100 65W
Les Atouts de l'article:
Ce switch PoE desktop 5 ports 10/100 dont 4 PoE 65W permet d’intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique.Il s’adaptera parfaitement pour vos projets de vidéo surveillance et de téléphonie IP. Grâce à ses 4 ports PoE transférez vos données et alimentation via un seul cordon.De faible encombrement, ce commutateur (switch) est utile pour des compléments rapides d’installation et/ou des petits groupes de travail. Les ports PoE peuvent automatiquement détecter et alimenter des périphériques conformément à la norme IEEE 802.3af. Son boîtier en métal permet au switch d’être robuste et d’être monté sur un bureau ou sur un mur ou au sein de votre coffret 10''. De plus, en absence de ventilateur, ce switch fonctionnera de manière silencieuse. La technologie de redirection automatique MDI/MDI-X permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu'un cordon droit dans n'importe quel port du switch.
Les Atouts de l'article:
Ce switch PoE desktop 5 ports 10/100 dont 4 PoE 65W permet d’intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique.Il s’adaptera parfaitement pour vos projets de vidéo surveillance et de téléphonie IP. Grâce à ses 4 ports PoE transférez vos données et alimentation via un seul cordon.De faible encombrement, ce commutateur (switch) est utile pour des compléments rapides d’installation et/ou des petits groupes de travail. Les ports PoE peuvent automatiquement détecter et alimenter des périphériques conformément à la norme IEEE 802.3af. Son boîtier en métal permet au switch d’être robuste et d’être monté sur un bureau ou sur un mur ou au sein de votre coffret 10''. De plus, en absence de ventilateur, ce switch fonctionnera de manière silencieuse. La technologie de redirection automatique MDI/MDI-X permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu'un cordon droit dans n'importe quel port du switch.