Uniformatic - SWITCH POE DESKTOP 8 PORTS 10/100/1000 150W + 2 SFP - 61037

UNIFORMATIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8

  • Ethernet - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450610371

Réf. Sonepar

03231061037

Réf. Fournisseur

61037

Marque

Uniformatic

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

8

Ethernet:

Oui

SWITCH POE DESKTOP 8 PORTS 10/100/1000 150W + 2 SFP

Les Atouts de l'article:

Ce switch PoE desktop 8 ports 10/100/1000 150W + 2 SFP permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique. De faible encombrement, ce commutateur (switch) est utile pour des compléments rapides d’installation et/ou des petits groupe de travail. La fonction POE permet d'alimenter le boîtier en électricité dans les endroits qui sont dépourvus de prise électrique. En effet, le transfert des données et l'alimentation du boîtier sont effectués par l'unique cordon éthernet RJ45. Les emplacements SFP permettent de recevoir des mini g-bics afin d'apporter un lien fibre optique. La technologie de redirection automatique MDI / MDI-X permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu’un cordon droit dans n’importe quel port du switch.