Uniformatic - SWITCH POE+ RACKABLE 24 PORTS GIGABIT +2 SFP TP-LINK TL-SG1428PE - 61145

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - SWITCH POE+ RACKABLE 24 PORTS GIGABIT +2 SFP TP-LINK TL-SG1428PE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450611453

Réf. Sonepar

03231061145

Réf. Fournisseur

61145

Marque

Uniformatic

SWITCH POE+ RACKABLE 24 PORTS GIGABIT +2 SFP TP-LINK TL-SG1428PE

Les Atouts de l'article:

Ce switch dernière génération possède 16 ports RJ45 PoE Gigabit, 2 ports RJ45 Gigabit non PoE et 2 ports SFP Gigabit combinés.Il prend en charge jusqu’à 30W pour chaque port PoE soit un total de 250W. Ce switch est entièrement compatible avec les caméras IP, les points d’accès, les téléphones IP, les ordinateurs, les imprimantes. Grâce à sa fonction PoE et ses 16 ports, il s’adapte à toute sorte d’applications : de la surveillance à la mise en réseau dans les bureaux, les dortoirs et les petites entreprises. Sa fonction Plug & Play vous offre une utilisation sans aucune configuration ni installation, il vous suffit de brancher le switch et de connecter vos appareils. Ce produit est totalement compatible avec les appareils PoE tels que : les caméras IP, les points d’accès et les téléphones IP. Mais il fonctionne également avec les périphériques câblés non PoE comme les PC et les imprimantes.