Uniformatic - SWITCH RACKABLE 16 PORTS 10/100 - 61007

UNIFORMATIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)

  • Ethernet - Oui

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 16

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450610074

Réf. Sonepar

03231061007

Réf. Fournisseur

61007

Marque

Uniformatic

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

16

SWITCH RACKABLE 16 PORTS 10/100

Les Atouts de l'article:

Le switch permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique. Ce switch 16 ports 10/100 Mbps vous permet d'interconnecter les différents composants actifs de votre réseau. Il peut être monté dans vos baies et coffrets 19''. Format 1U, ce switch occupera peu de place dans votre baie ou votre coffret (1 unité = 4,45 cm). Rackable, ce switch est livré avec des pattes de fixation pour une installation dans une baie ou un coffret 19''. La technologie de redirection automatique MDI / MDI-X permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu'un cordon droit dans n'importe quel port du switch. Facile à utiliser, ce switch Plug & Play ne nécessite aucun paramétrage. Les indicateurs LED sont un moyen rapide et facile pour détecter les anomalies et les ports connectés.