Uniformatic - SWITCH RACKABLE 24 PORTS 10/100/1000+4 SFP - 61501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 24
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
Ethernet - Oui
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s - 4
couche 2 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450615017
Réf. Sonepar
03231061501
Réf. Fournisseur
61501
Marque
Uniformatic
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
24
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
Ethernet:
Oui
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
4
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce switch 24 ports 10/100/1000Mbps est idéal pour une installation dans une baie ou un coffret 19''. Les emplacements SFP permettent de recevoir des mini g-bics afin d'apporter un lien fibre optique. Format 1U, ce switch occupera peu de place dans votre baie ou votre coffret (1 unité = 4,45 cm). Rackable, ce switch est livré avec des pattes de fixation pour une installation dans une baie ou un coffret 19''. Les pattes de fixation sont à visser de part et d'autre du switch. La technologie de redirection automatique MDI / MDI-X permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu'un cordon droit dans n'importe quel port du switch. Facile à utiliser, ce switch Plug & Play ne nécessite aucun paramétrage. Les indicateurs LED sont un moyen rapide et facile pour détecter les anomalies et les ports connectés.


