Uniformatic - SWITCH RACKABLE 24 PORTS 10/100/1000 GIGA POE+ 150W +2 SFP - 61078

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450610784
Réf. Sonepar
03231061078
Réf. Fournisseur
61078
Marque
Uniformatic
SWITCH RACKABLE 24 PORTS 10/100/1000 GIGA POE+ 150W +2 SFP
Les Atouts de l'article:
Le switch PoE rackable 24 ports gigabit 150W + SFP permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique.Ce switch vous permet d'interconnecter les différents composants actifs de votre réseau. Compatible 19 pouces. La fonction POE permet d'alimenter le boîtier en électricité dans les endroits qui sont dépourvus de prise électrique. En effet, le transfert des données et l'alimentation du boîtier sont effectués par l'unique cordon éthernet RJ45. Les emplacements SFP permettent de recevoir des mini g-bics afin d'apporter un lien fibre optique.Ce switch 24 ports 10/100/1000Mbps est idéal pour une installation dans une baie ou un coffret 19''. Ce switch gigabit (10/100/1000 Mbps) assurera des vitesses de transferts ultra rapides.Format 1U, ce switch occupera peu de place dans votre baie ou votre coffret (1 unité = 4,45 cm). La technologie de redirection automatique MDI / MDI-X permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu’un cordon droit dans n’importe quel port du switch.
Les Atouts de l'article:
Le switch PoE rackable 24 ports gigabit 150W + SFP permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique.Ce switch vous permet d'interconnecter les différents composants actifs de votre réseau. Compatible 19 pouces. La fonction POE permet d'alimenter le boîtier en électricité dans les endroits qui sont dépourvus de prise électrique. En effet, le transfert des données et l'alimentation du boîtier sont effectués par l'unique cordon éthernet RJ45. Les emplacements SFP permettent de recevoir des mini g-bics afin d'apporter un lien fibre optique.Ce switch 24 ports 10/100/1000Mbps est idéal pour une installation dans une baie ou un coffret 19''. Ce switch gigabit (10/100/1000 Mbps) assurera des vitesses de transferts ultra rapides.Format 1U, ce switch occupera peu de place dans votre baie ou votre coffret (1 unité = 4,45 cm). La technologie de redirection automatique MDI / MDI-X permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu’un cordon droit dans n’importe quel port du switch.