Uniformatic - SWITCH RACKABLE 48 PORTS 10/100/1000 GIGABIT + 4 PORTS SFP - 61504

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 48
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
Ethernet - Oui
hauteur - 44.45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450615048
Réf. Sonepar
03231061504
Réf. Fournisseur
61504
Marque
Uniformatic
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
48
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
Ethernet:
Oui
hauteur:
44.45 mm
SWITCH RACKABLE 48 PORTS 10/100/1000 GIGABIT + 4 PORTS SFP
Les Atouts de l'article:
Ce switch rackable 48 ports Gigabit + 4 ports SFP vous permet d'interconnecter les différents composants actifs de votre réseau. Il peut être monté dans vos baies et coffrets 19''. Les emplacements SFP permettent de recevoir des mini g-bics afin d'apporter un lien fibre optique.Ce switch 48 ports 10/100/1000Mbps est idéal pour une installation dans une baie ou un coffret 19''. Format 1U, ce switch occupera peu de place dans votre baie ou votre coffret.Ce switch est limé avec des pattes de fixation pour une installation dans une baie ou un coffret 19''. Les pattes de fixation sont à visser de part et d'autre du switch. Facile à utiliser, ce switch Plug&Play ne nécessite aucun paramétrage.Les indicateurs LED sont un moyen rapide et facile pour détecter les anomalies et les ports connectés. La technologie de redirection automatique MDI / MDI-X permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu’un cordon droit dans n’importe quel port du switch.
Les Atouts de l'article:
Ce switch rackable 48 ports Gigabit + 4 ports SFP vous permet d'interconnecter les différents composants actifs de votre réseau. Il peut être monté dans vos baies et coffrets 19''. Les emplacements SFP permettent de recevoir des mini g-bics afin d'apporter un lien fibre optique.Ce switch 48 ports 10/100/1000Mbps est idéal pour une installation dans une baie ou un coffret 19''. Format 1U, ce switch occupera peu de place dans votre baie ou votre coffret.Ce switch est limé avec des pattes de fixation pour une installation dans une baie ou un coffret 19''. Les pattes de fixation sont à visser de part et d'autre du switch. Facile à utiliser, ce switch Plug&Play ne nécessite aucun paramétrage.Les indicateurs LED sont un moyen rapide et facile pour détecter les anomalies et les ports connectés. La technologie de redirection automatique MDI / MDI-X permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu’un cordon droit dans n’importe quel port du switch.


