Uniformatic - SWITCH RACKABLE 48 PORTS 10/100/1000 GIGABITS + 4 SFP MANAGEABLE L2 - 61517


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450615178
Réf. Sonepar
03231061517
Réf. Fournisseur
61517
Marque
Uniformatic
SWITCH RACKABLE 48 PORTS 10/100/1000 GIGABITS + 4 SFP MANAGEABLE L2
Les Atouts de l'article:
Ce switch rackable 48 ports gigabit + 4 SFP manageable L2 permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique.Ce switch vous permet d'interconnecter les différents composants actifs de votre réseau. Compatible baies et coffrets 19''. La fonction manageable vous permet d'administer à distance les ports réseaux du switch (ouverture/fermeture des ports, mise à jour du firmware, sauvegarde/restauration de la configuration). Ce switch gigabit (10/100/1000 Mbps) assurera des vitesses de transferts ultra rapides.Format 1U, ce switch occupera peu de place dans votre baie ou votre coffret (1 unité = 4,45 cm). Rackable, ce switch est limé avec des pattes de fixation pour une installation dans une baie ou un coffret 19''. Les pattes de fixation sont à visser de part et d'autre du switch.Facile à utiliser, ce switch Plug&Play ne nécessite aucun paramétrage. La technologie de redirection automatique MDI / MDI-X permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu’un cordon droit dans n’importe quel port du switch.Les LED sont un moyen rapide et facile pour détecter les anomalies et les ports connectés.
Les Atouts de l'article:
Ce switch rackable 48 ports gigabit + 4 SFP manageable L2 permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique.Ce switch vous permet d'interconnecter les différents composants actifs de votre réseau. Compatible baies et coffrets 19''. La fonction manageable vous permet d'administer à distance les ports réseaux du switch (ouverture/fermeture des ports, mise à jour du firmware, sauvegarde/restauration de la configuration). Ce switch gigabit (10/100/1000 Mbps) assurera des vitesses de transferts ultra rapides.Format 1U, ce switch occupera peu de place dans votre baie ou votre coffret (1 unité = 4,45 cm). Rackable, ce switch est limé avec des pattes de fixation pour une installation dans une baie ou un coffret 19''. Les pattes de fixation sont à visser de part et d'autre du switch.Facile à utiliser, ce switch Plug&Play ne nécessite aucun paramétrage. La technologie de redirection automatique MDI / MDI-X permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu’un cordon droit dans n’importe quel port du switch.Les LED sont un moyen rapide et facile pour détecter les anomalies et les ports connectés.