Uniformatic - SWITCH VIDEOSURVEILLANCE 5 PORTS 10/100 DONT 4 POE 15,6W TL-SF1005LP - 61150

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - SWITCH VIDEOSURVEILLANCE 5 PORTS 10/100 DONT 4 POE 15,6W TL-SF1005LP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450611507

Réf. Sonepar

03231061150

Réf. Fournisseur

61150

Marque

Uniformatic

SWITCH VIDEOSURVEILLANCE 5 PORTS 10/100 DONT 4 POE 15,6W TL-SF1005LP

Les Atouts de l'article:

Ce switch de bureau 5 ports 10/100 Mbps dont 4 ports PoE permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique. Il prend en charge jusqu'à 41W pour tous les ports PoE. Grâce à sa fonction PoE et ses 4 ports compatibles, il s’adapte à toute sorte d’applications : de la surveillance à la mise en réseau dans les bureaux, les dortoirs et les petites entreprises. Sa fonction Plug & Play vous offre une utilisation sans aucune configuration ni installation, il vous suffit de brancher le switch et de connecter vos appareils. Ce produit est totalement compatible avec les appareils PoE tels que : les caméras IP, les points d’accès et les téléphones IP. Mais il fonctionne également avec les périphériques câblés non PoE comme les PC et les imprimantes.