Uniformatic - SWITCH VIDEOSURVEILLANCE 6 PORTS 10/100 DONT 4 POE+ 30W TL-SF1006P - 61152


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450611521
Réf. Sonepar
03231061152
Réf. Fournisseur
61152
Réf. Commerciale
Uniformatic
SWITCH VIDEOSURVEILLANCE 6 PORTS 10/100 DONT 4 POE+ 30W TL-SF1006P
Les Atouts de l'article:
Ce switch desktop 6 ports dont 4 PoE+ non manageable permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique. Il est idéal pour vos projets de vidéosurveillance IP.Facile à utiliser, ce switch Plug&Play ne nécessite aucun paramétrage. Ce switch Fast ethernet (10/100 Mbps) assurera des vitesses de transferts rapides qui permettent le transfert instantané de fichiers volumineux sans interférence. La technologie de redirection automatique MDI/MDI-X permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu'un cordon droit dans n'importe quel port du switch. La prise en charge de l'alimentation via PoE+ permet jusqu'à 67 W pour tous les ports PoE et jusqu'à 30 W pour chaque port.La portée de transmission de données et de puissance est possible jusqu'à 250 m.
Les Atouts de l'article:
Ce switch desktop 6 ports dont 4 PoE+ non manageable permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique. Il est idéal pour vos projets de vidéosurveillance IP.Facile à utiliser, ce switch Plug&Play ne nécessite aucun paramétrage. Ce switch Fast ethernet (10/100 Mbps) assurera des vitesses de transferts rapides qui permettent le transfert instantané de fichiers volumineux sans interférence. La technologie de redirection automatique MDI/MDI-X permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu'un cordon droit dans n'importe quel port du switch. La prise en charge de l'alimentation via PoE+ permet jusqu'à 67 W pour tous les ports PoE et jusqu'à 30 W pour chaque port.La portée de transmission de données et de puissance est possible jusqu'à 250 m.