Uniformatic - TESTEUR RESEAU DIGITAL ELFI POUR EMBASES LUMINEUSES - 28530


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - Twisted Pair
type d'affichage - LED
tête de mesure incluse - Oui
avec interface PC/imprimante - Non
mémoire de valeur mesurée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450285302
Réf. Sonepar
03231028530
Réf. Fournisseur
28530
Réf. Commerciale
Uniformatic
adapté à:
Twisted Pair
type d'affichage:
LED
tête de mesure incluse:
Oui
avec interface PC/imprimante:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
TESTEUR RESEAU DIGITAL ELFI POUR EMBASES LUMINEUSES
Les Atouts de l'article:
Ce testeur Uniformatic vous permettra de tester tous vos cordons RJ45.Aussi, si vous possédez des embases ELFI®, ce testeur vous offre des fonctionnalités supplémentaires. Ce testeur est l'équipement indispensable pour l'installation et la maintenance de votre réseau.Il permet de tester l'intégrité du signal de votre cordon réseau et de détecter les signaux défectueux. Fonction supplémentaire : si vous possédez des embases ELFI®, ce testeur garantira un repérage lumineux optimal.
Les Atouts de l'article:
Ce testeur Uniformatic vous permettra de tester tous vos cordons RJ45.Aussi, si vous possédez des embases ELFI®, ce testeur vous offre des fonctionnalités supplémentaires. Ce testeur est l'équipement indispensable pour l'installation et la maintenance de votre réseau.Il permet de tester l'intégrité du signal de votre cordon réseau et de détecter les signaux défectueux. Fonction supplémentaire : si vous possédez des embases ELFI®, ce testeur garantira un repérage lumineux optimal.
NoticePDF