Uniformatic - TIROIR OPTIQUE COMPLET : 24 TRAVERSEES SC DUPLEX MULTIMODE OM1 +K7+ PIGTAILS - 29169

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450291693
Réf. Sonepar
03231029169
Réf. Fournisseur
29169
Marque
Uniformatic
TIROIR OPTIQUE COMPLET : 24 TRAVERSEES SC DUPLEX MULTIMODE OM1 +K7+ PIGTAILS
Les Atouts de l'article:
Ce tiroir optique complet de 24 traversées SC Duplex Multimode OM1 comprend tout ce qui est nécessaire pour un déploiement informatique optimal. Il s'agit d'une solution complète et flexible, permettant une installation simple et rapide. Le tiroir optique complet contient : traversées optiques, pigtails, cassette de lovage, 3 presses étoupes, lyres de lovage, peigne et protections d'épissures.Tiroir rackable 1U conforme au standard 19”. Ouverture du tiroir avec glissement amélioré et bascule à 45° pour une installation facilitée et une identification rapide des fibres. Lors de la conception de ce tiroir, un travail important a été voué à faciliter le glissement à l'ouverture afin de simplifier son utilisation quotidienne. Les pattes 19'' amovibles montées sur glissière permettent ainsi d'ajuster la position du tiroir comme vous le souhaitez. Cette fonctionnalité est extrêmement utile lorsque vous avez besoin de monter le tiroir en position décaissée.
Les Atouts de l'article:
Ce tiroir optique complet de 24 traversées SC Duplex Multimode OM1 comprend tout ce qui est nécessaire pour un déploiement informatique optimal. Il s'agit d'une solution complète et flexible, permettant une installation simple et rapide. Le tiroir optique complet contient : traversées optiques, pigtails, cassette de lovage, 3 presses étoupes, lyres de lovage, peigne et protections d'épissures.Tiroir rackable 1U conforme au standard 19”. Ouverture du tiroir avec glissement amélioré et bascule à 45° pour une installation facilitée et une identification rapide des fibres. Lors de la conception de ce tiroir, un travail important a été voué à faciliter le glissement à l'ouverture afin de simplifier son utilisation quotidienne. Les pattes 19'' amovibles montées sur glissière permettent ainsi d'ajuster la position du tiroir comme vous le souhaitez. Cette fonctionnalité est extrêmement utile lorsque vous avez besoin de monter le tiroir en position décaissée.