Uniformatic - TIROIR OPTIQUE EQUIPE DE 12 TRAVERSEES LC DUPLEX MULTIMODE OM4 - 29050

UNIFORMATIC
CopieCopie
Uniformatic - TIROIR OPTIQUE EQUIPE DE 12 TRAVERSEES LC DUPLEX MULTIMODE OM4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 480 mm

  • hauteur - 44.45 mm

  • profondeur - 240 mm

  • nombre de tiroirs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660450290504

Réf. Sonepar

03231029050

Réf. Fournisseur

29050

Marque

Uniformatic

matériau:

acier

largeur:

480 mm

hauteur:

44.45 mm

profondeur:

240 mm

nombre de tiroirs:

1

TIROIR OPTIQUE EQUIPE DE 12 TRAVERSEES LC DUPLEX MULTIMODE OM4

Les Atouts de l'article:

Ce tiroir optique est équipé de 12 traversées LC Duplex Multimode OM4. Rackable 1U et conforme au standard 19”, vous pouvez l'installer facilement et rapidement dans votre baie. Les tiroirs optiques permettent d'effectuer la liaison entre la fibre optique et les équipements actifs (routeurs, switches...). Idéal pour les déploiements informatiques, les tiroirs s'utilisent principalement avec les liaisons préconnectorisées. Ouverture du tiroir avec glissement amélioré et bascule à 45° pour une installation facilitée et une identification rapide des fibres.